Telweegschaal; Max 15 kg, d = 0,2 g

Artikelnummer: CPB 15K0.2N
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Telweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CPB 15K0.2N
EAN/GTIN 4045761124387
Nummer fabrikant CPB 15K0.2N
L-nummer L40250 125
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 20 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×T 295×225 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 315×350×100 mm
  • Nettogewicht ca. 3,4 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C/40 °C