Load cell enkel punt

Artikelnummer: CP 500-3P2
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
Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 500-3P2
EAN/GTIN 4045761221291
Nummer fabrikant CP 500-3P2
L-nummer L40250 2872

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meetcel SAUTER CP 500-3P2, OIML-klasse, C3, weegbereik 500 kg
  • Conform en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
  • Aluminiumlegering, geanodiseerd
  • Geschikt voor prijsberekenende weegschalen, tafelweegschalen enz
  • Maximale plateau-afmetingen 100-300 kg, 400x400 mm
  • Maximale plateau-afmetingen 400-500 kg, 450x450 mm
  • Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V
  • Opmerking uitvoering conform OIML R60 C4 of C5 op aanvraag