Load cell Enkel-punts Load cell

Artikelnummer: CP 50-3P9
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
Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 50-3P9
EAN/GTIN 4045761221352
Nummer fabrikant CP 50-3P9
L-nummer L40250 3404

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meetcel SAUTER CP 50-3P9, OIML-klasse, C3, weegbereik 50 kg
  • Roestvrij staal
  • Stof- en spatwaterbescherming IP68/IP69K (conform EN 60529), hermetisch dichtgelast
  • Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen onder ruwe omgevingsvoorwaarden
  • Geschikt voor plateauweegschalen, checkweighers
  • Maximale plateau-afmetingen 10-50 kg, 400x400 mm
  • Maximale plateau-afmetingen 100-500 kg, 800x800 mm
  • Aansluiting met vier aders (10-50 kg)
  • Aansluiting met vier aders (100-500 kg)
  • Nominale karakteristieke waarde: 2mV/V
  • Opmerking uitvoering conform OIML R60 C4 of C5 op aanvraag