Lage veiligheidsschoen S3 CP 4300 SF XXB 44

Artikelnummer: CP 4300 SF XXB 44
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composite
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Composite
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 44
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CP 4300 SF XXB 44
    EAN/GTIN 4044348633250
    Nummer fabrikant CP 4300 SF XXB 44
    L-nummer L00780 6045

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Modern textiel met markante hoogfrequentie reliëfdruk
    • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
    • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
    • Metaalvrije constructie met penetratiebescherming
    • Standaard met STEITZ FLEXO sluitsysteem en normale veters
    • Metaalvrije composiet teenbescherming
    • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
    • Voering van actief ademend textiel
    • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
    • Multiflex® Technologie
    • Loopzool TPU Competition ESD