Lage veiligheidsschoen S1P CP 4100 BOA SF XB 42

Artikelnummer: CP 4100 BOA SF XB 42
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Composite
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Composite
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 4100 BOA SF XB 42
EAN/GTIN 4044348648032
Nummer fabrikant CP 4100 BOA SF XB 42
L-nummer L00780 5436

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultralichte microvezel en grote inzetten van netweefsel voor goede ventilatie
  • BOA® FIT SYSTEEM
  • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
  • Metaalvrije composiet teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Multiflex® Technologie
  • Loopzool TPU Competition ESD