{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Veiligheidsklasse | S1 | |
Materiaal veiligheidsneus | Composiet | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 43 | |
uitneembaar voetbed | ja | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | CP 4100 BOA S 43 | |
EAN/GTIN | 4044348642023 | |
Nummer fabrikant | CP 4100 BOA S 43 | |
L-nummer | L00780 4895 | |
Manufacturer | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |