Veiligheidssandalen S1 CP 4010 ESD NB 39

Artikelnummer: CP 4010 ESD NB 39
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Norm: EN ISO 20345:2011
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
Veiligheidsklasse S1
Norm EN ISO 20345:2011
EU-schoenmaat 40
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 4010 ESD NB 39
EAN/GTIN 4044348701188
Nummer fabrikant CP 4010 ESD NB 39

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte microvezel en grote inzetten van netweefsel voor goede ventilatie
  • Metaalvrije constructie
  • Twee individueel verstelbare klittenbandsluitingen voor de perfecte grip
  • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
  • Metaalvrije composiet teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO REBOUND technologie
  • Loopzool TPU Competition ESD

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen