Meetcel SAUTER CP 300-0Y4

Artikelnummer: CP 300-0Y4
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
    Producttype Kracht-trajectsensor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CP 300-0Y4
    EAN/GTIN 4045761242265
    Nummer fabrikant CP 300-0Y4

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Meetcel SAUTER CP 300-0Y4, OIML-klasse, C3, weegbereik 300 g
    • CP Y4: Nauwkeurigheidsklasse conform OIML R60 C2
    • Conform met CE en RoHS
    • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
    • Aluminium, geanodiseerd
    • Geschikt voor prijsberekenende weegschalen, tafelweegschalen, plateauweegschalen enz
    • Maximale plateau-afmetingen 200x200 mm
    • Aansluiting met vier aders
    • Nominale karakteristieke waarde: 0,9 mV/V