Load cell niet OIML gecertificeerd

Artikelnummer: CP 300-0P4
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
Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 300-0P4
EAN/GTIN 4045761221406
Nummer fabrikant CP 300-0P4
L-nummer L40250 3060

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meetcel SAUTER CP 300-0P4, OIML-klasse, C3, weegbereik 300 g
  • CP Y4: Nauwkeurigheidsklasse conform OIML OIML C2
  • Conform met CE en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
  • Aluminium, geanodiseerd
  • Geschikt voor prijsberekenende weegschalen, tafelweegschalen, plateauweegschalen enz
  • Maximale plateau-afmetingen 200x200 mm
  • Aansluiting met vier aders
  • Nominale karakteristieke waarde: 0,9 mV/V