Laadcel CP 30-3P7, OIML-klasse C3, weegbereik 30 kg

Artikelnummer: CP 30-3P7
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 30-3P7
EAN/GTIN 4045761254053
Nummer fabrikant CP 30-3P7

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid conform OIML R60 C3
  • Conform en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming IP67 (conform EN 60529)
  • Edelstaal
  • Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen onder ruwe omgevingsomstandigheden
  • Geschikt voor prijsberekenende weegschalen, tafelweegschalen, plateauweegschalen enz
  • Maximale plateau-afmetingen 400x400 mm
  • Aansluiting met vier aders
  • Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V
  • Opmerking uitvoering conform OIML R60 C4 op aanvraag