Meetcel SAUTER CP 3-2-3P1

Artikelnummer: CP 3-2-3P1
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
Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 3-2-3P1
EAN/GTIN 4045761363267
Nummer fabrikant CP 3-2-3P1

Omschrijving

Omschrijving:

Single-point-weegcel van geëloxeerd aluminum Met extra lange kabel
Dankzij de standaard kabellengte van 2 m zijn single-point-weegtoepassingen mogelijk, waarbij de afstand tussen plateau en afleeseenheid groter is; Conform met CE en RoHS; Geschikt voor prijsberekenende weegschalen, tafelweegschalen, plateauweegschalen enz.; Maximale plateau-afmetingen 250×350 mm;
Opmerking uitvoering conform OIML R60 C4 of C5 op aanvraag;