Meetcel SAUTER CP 20-2Y1

Artikelnummer: CP 20-2Y1
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
    Producttype Kracht-trajectsensor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CP 20-2Y1
    EAN/GTIN 4045761246256
    Nummer fabrikant CP 20-2Y1

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Meetcel SAUTER CP 20-2Y1, OIML-klasse, C2, weegbereik 20 kg
    • CP Y1: Nauwkeurigheidsklasse conform OIML R60 C2
    • Conform met CE en RoHS
    • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
    • Aluminium, geanodiseerd
    • Geschikt voor prijsberekenende weegschalen, tafelweegschalen, plateauweegschalen enz
    • Maximale plateau-afmetingen 250x350 mm
    • Aansluiting met vier aders
    • Nominale karakteristieke waarde: 2 mC/V
    • Opmerking uitvoering conform OIML R60 C4 op aanvraag