Load cell enkel punt

Artikelnummer: CP 10-3P1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 10-3P1
EAN/GTIN 4045761221161
Nummer fabrikant CP 10-3P1
L-nummer L40250 2993

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meetcel SAUTER CP 10-3P1, OIML-klasse, C3, weegbereik 10 kg
  • Conform met CE en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
  • Aluminium, geanodiseerd
  • Geschikt voor prijsberekenende weegschalen, tafelweegschalen, plateauweegschalen enz
  • Maximale plateau-afmetingen 250x350 mm
  • Aansluiting met vier aders
  • Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V
  • Opmerking uitvoering conform OIML R60 C4 of C5 op aanvraag