Algemeen Service Assortiment 112-pcs.

Artikelnummer: CM.SG4A
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
Artikelnummer CM.SG4A
EAN/GTIN 3148515012396
Nummer fabrikant CM.SG4A

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment voor algemene service 112-delig.

Kenmerk:

  • [KG]: 11,230

Levering:

  • Slagershamer met houten steel, 32 mm (200H.32 )
  • Precisie centerpons 4 mm (256,4)
  • 4 PROTWIST® Schroevendraaier, sleuf AT 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 200
  • PROTWIST® Schroevendraaier, sleuf ATVE 4 x 100, 1.000 V
  • 2 PROTWIST® Schroevendraaier PH ATP 1 x 100 - 2 x 125
  • PROTWIST® Schroevendraaier PH ATPVE 2 x 125, 1.. 000 V
  • PROTWIST® Schroevendraaier, spanningstester (AV.HT1C)
  • Assortiment 1/4″ doppen, zeskant (R2NANO)
  • 9 steeksleutels 6 tot 24 mm (44.)
  • 9 Pijpdoppen, gebogen 5,5 tot 13 mm (92A.)
  • Rolvorksleutel, verchroomd 12″ (113A.12 C)
  • 2 ratelsleutels (64C.J2)
  • Set van 9 zeskantige pinsleutels (82H.JP9A)
  • Verstelbare tangen, 250 mm (181A.25 CPE)
  • Halfronde tang, ronde bekken (185A.20G)
  • Universele tang, schuin (193.20G)
  • Diagonale zijsnijtang, 16 cm (192A.16 G)
  • Pijptang Stillson, 350 mm (131A.14)
  • Grijptang met lange bekken (501A)
  • Rabitz-tang (495A.25 EL)
  • Kabelsnijder met uitschuifbaar blad (844.D)
  • Kabelsnijder met houten handvat (840.1)
  • Alle-voor-altijd-snijder, recht blad (980)
  • Draadsnijder met korte bladen (841)
  • Ripnaald (234A)
  • Metalen zaag (601)
  • 10 bimetalen handzaagbladen, 8 tanden/cm (668A.8 )
  • Snijijzer, recht, 400 mm (269)
  • Draadborstel met stalen steel (270A.MA)
  • Ronde vijl met insteekhandvat, snede 2, 200 mm (RD.MD200EMA)
  • Halfronde vijl met insteekhandvat, 250 mm (DRD. MD250EMA)
  • platte stootvijl met insteekhandgreep (PAM.B250EMA)
  • halfronde rasp (RAB.DRDMD250EMA)
  • Professionele platte beitel, 180 mm (263.18)
  • stalen meetlint, 2 m/13 mm ABS (893B.213 )
  • Trapezoïdale waterpas (307B.40)
  • Pen zaklamp (779.PBT)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen