Beschermingsset voor elektrische voertuigen

Artikelnummer: CM.HYELA
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
Artikelnummer CM.HYELA
EAN/GTIN 3662424169649
Nummer fabrikant CM.HYELA

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set van 24 gereedschappen, 1000 volt geïsoleerd, voor het werken aan elektrische voertuigen.

Levering:

  • ATD2X125VE PZ 2 schroevendraaier
  • AT5. 5X125VE Schroevendraaier met gleuf
  • ATX10X75VE Torx® 10-schroevendraaier
  • ATX20X100VE Torx® 20-schroevendraaier
  • ATX30X125VE Torx® 30-schroevendraaier
  • 701BPB DDT-VAT tester NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3
  • J.151 AVSE 3/8'' ratel
  • J.210AVSE 150 mm 3/8'' verlenging
  • J.215AVSE 260 mm 3/8'' verlenging
  • J.8AVSE 8 mm 3/8'' dopsleutel
  • J.10AVSE 10 mm 3/8'' dopsleutel
  • J.11AVSE 11 mm 3/8'' dopsleutel
  • J.12 AVSE 12 mm 3/8''-dopsleutel
  • J.13AVSE 13 mm 3/8''-dopsleutel
  • J.14AVSE 14 mm 3/8''-dopsleutel
  • J.121AVSE 3/8''-T-greep
  • 195A.16 VE Halve ronde neus tang
  • 55.8AVSE 8 mm offset ringsleutel
  • 55.10AVSE 10 mm offset ringsleutel
  • 55.11AVSE 11 mm offset ringsleutel
  • 55. 12AVSE 12 mm steeksleutel
  • 55.14AVSE 14 mm steeksleutel
  • BC.CADVE hangslot
  • Geleverd in een grote kunststof doos BP.P26A, lengte 667 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen