Zakbalans; max 150 g, d = 0,1 g

Artikelnummer: CM 150-1N
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
Producttype Compacte weegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CM 150-1N
EAN/GTIN 4045761027282
Nummer fabrikant CM 150-1N
L-nummer 479440 150

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zakweegschaal KERN CM 150-1N, weegbereik 150 g, afleesbaarheid 0,1 g
  • Klapdeksel voor druk- en stof bescherming
  • Robuust, handzaam, goed beschermd
  • Geïntegreerde zakcalculator

Kenmerk:

  • Weegbereik 150 g
  • Afleesbaarheid 0,1 g
  • Afmetingen weegoppervlak BxD 70×80 mm
  • Afmetingen behuizing BxDxH 85×130×25 mm
  • Nettogewicht ca. 180 g