Enkele haak voor steeksleutel

Artikelnummer: CKS.59A
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
Producttype Hangkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CKS.59A
EAN/GTIN 3148513414994
Nummer fabrikant CKS.59A
L-nummer L60130 6283

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 verticale laden met aan weerszijden geperforeerde panelen (6 x 6 mm in stappen van 12 mm) van epoxygelakt plaatstaal (dikte 12/10 mm)
  • Bevestiging van gereedschap met de metalen haak en het universele bevestigingsrailsysteem
  • Afmetingen van de panelen 600 x 600 mm
  • Bruikbare organisatieoppervlakte: 1,6 m²
  • Bruikbare belasting: 75 kg per lade
  • Centrale vergrendeling door slot met sleutel (verwisselbare cilinder) met een vergrendelingssysteem van de laden onderling (laden kunnen alleen afzonderlijk worden geopend)
  • Uitgerust met 4 verstelbare en draaibare poten voor een nauwkeurige afstelling
  • Het is ook mogelijk om twee JLS2-MBSTV te stapelen door een houten of houten en roestvrijstalen paneel als tussenlaag te gebruiken (metalen paneel kan niet worden gebruikt)
  • Afmetingen overall: 722 x 701 x 810 mm (hoogte 985 mm met de JLS2-BASEMBS-verhoging)

Kenmerk:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 12
  • [kg]: 0,010