Enkele haak voor schroevendraaier

Artikelnummer: CKS.52A
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
    Producttype Hangkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CKS.52A
    EAN/GTIN 3148513414925
    Nummer fabrikant CKS.52A
    L-nummer L60130 6279

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Kan lang gereedschap bevatten zoals zagen, waterpassen en grote moersleutels
    • Spatbestendig, gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
    • De sluitflap kan 100% worden geopend voor eenvoudige en snelle toegang tot de inhoud van de tas
    • 2 zijgrepen en een verstelbare schouderriem met verstevigingskussen. Als de tas open is, kan de gebruiker hem verplaatsen en dragen met de handgrepen aan de zijkant
    • 1 vak voor documenten, plan, telefoon, 1 haak voor meetlint, 1 haak voor sleutels, 1 bevestiging voor pennenlamp
    • De versterkte structuur en extra dikke coating zorgen ervoor dat de tas niet vervormt, zelfs niet als hij zwaar beladen is
    • De voetjes beschermen de tas, maar ook de grond waarop hij wordt geplaatst
    • Inhoud: 12,25 liter
    • Maximale belasting: 8 kg

    Kenmerk:

    • A [mm]: 14
    • C [mm]: 35
    • D [mm]: 13
    • [kg]: 0,020