Enkele haak voor schroevendraaier

Artikelnummer: CKS.50A
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
Producttype Hangkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CKS.50A
EAN/GTIN 3148513414895
Nummer fabrikant CKS.50A
L-nummer L60130 6277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kan lang gereedschap bevatten zoals zagen, waterpassen en grote moersleutels
  • Spatbestendig, gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
  • De sluitflap kan 100% worden geopend voor eenvoudige en snelle toegang tot de inhoud van de tas
  • 2 zijgrepen en een verstelbare schouderriem met verstevigingskussen. Als de tas open is, kan de gebruiker hem verplaatsen en dragen met de handgrepen aan de zijkant
  • 1 vak voor documenten, plan, telefoon, 1 haak voor meetlint, 1 haak voor sleutels, 1 bevestiging voor pennenlamp
  • De versterkte structuur en extra dikke coating zorgen ervoor dat de tas niet vervormt, zelfs niet als hij zwaar beladen is
  • De voetjes beschermen de tas, maar ook de grond waarop hij wordt geplaatst
  • Inhoud: 12,25 liter
  • Maximale belasting: 8 kg

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • C [mm]: 35
  • D [mm]: 7
  • [kg]: 0,020