Universele houder voor 8 moersleutels

Artikelnummer: CKS.100
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
    Producttype Hangkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CKS.100
    EAN/GTIN 3148518454339
    Nummer fabrikant CKS.100
    L-nummer L60130 5919

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gemakkelijk te installeren: zeer snelle bevestiging aan de geperforeerde zijkanten van de werkplaatswagen of aan een geperforeerd paneel (inhaaksysteem inbegrepen)
    • Gebruiksvriendelijk en tijdbesparend
    • Geen speciale houder, de moersleutels kunnen in elke bak worden geplaatst
    • Geen risico op beschadiging van het gereedschap: de houder van polypropyleen en de uitgekiende vormen zorgen voor een risicovrij contact
    • Grote reikwijdte

    Kenmerk:

    • Afmetingen [mm]: 6 tot 14
    • Voor: 8 steeksleutels
    • [kg]: 0,060