Telweegschaal CKE 3600-2, Weegbereik 3600 g, afleesbaarheid 0,01 g

Artikelnummer: CKE 3600-2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Telweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CKE 3600-2
    EAN/GTIN 4045761243422
    Nummer fabrikant CKE 3600-2
    L-nummer L40250 150

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zelfverklarend, grafisch ondersteund display, ook zonder gebruiksaan wijzing direct begrijpelijk verlopende weegprocedure - Geen inleertijd = kostenbesparend - ideaal voor de onervaren gebruiker - gevisualiseerde procedure voorkomt bedieningsfouten
    • De 4 stappen worden van links naar rechts uitgevoerd: Lege bak op het weegplateau plaatsen en met druk op de knop (TARE) tarreren, Referentieaantal van de telhoeveelheid in de bak leggen (5, 10, 20 of een willekeurig aantal stukken), [[3]] Gekozen referentieaantal met druk op de knop (5, 10, 20 of een willekeurig aantal stukken) bevestigen, [[4]] Te tellen hoeveelheid in de bak vullen. Het aantal stuks wordt direct op het display weergegeven
    • Nauwkeurig tellen: De automatische referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het gewicht van het deel
    • KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interfaceadapters, bijv. RS-232, USB, bluetooth of ethernet, voor de uitwisseling van gegevens en besturingscommando’s, zonder inbouwwerkzaamheden
    • KERN Communication Protocol (KCP): Via het KCP-protocol kan de weegschaal worden uitgelezen en op afstand worden bediend door externe controleapparatuur of computers
    • Twee weegschalen in een: Omschakelen van tel- naar weegmodus met één druk op de knop
    • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

    Kenmerk:

    • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
    • Afmetingen weegoppervlak B×D 130×130 mm, edelstaal
    • Totale afmetingen B×D×H 163×245×65 mm
    • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor ma×. 80 h
    • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen