Lage veiligheidsschoen S3 CK 7520 PERBUNAN SF XXB 41

Artikelnummer: CK 7520 PERBUNAN SF XXB 41
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Composiet
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CK 7520 PERBUNAN SF XXB 41
EAN/GTIN 4044348623787
Nummer fabrikant CK 7520 PERBUNAN SF XXB 41

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Zacht nubuck leer
  • Gesloten tong
  • Versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Metaalvrije composiet teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Universele demping
  • Loopzool Perbunan CK ESD