Omschrijving:
Dit Oak-model heeft 9 lagen bescherming aan de voorkant van elk been. Het is voornamelijk bedoeld voor gebruik in de bosbouw door professionele houthakkers die met beide voeten op de grond staan. Is zeer ademend en waterafstotend. Dit lichtgewicht ontwerp geeft maximaal comfort en bewegingsvrijheid.
Kenmerk:
- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Verdekte ritssluiting
- 5 opbergzakken
- Duimstokzak
- Zijzakken
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- CE gecertificeerd
- Telefoonzak
- Vuilafstotende Texpel finish
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 11393 (-2:2019)
- KWF (Certified to KWF standard)
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Voering: 43% Polyester, 57% Polypropyleen
Voering samenstelling: 43% Polyester, 57% Polypropyleen
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 120
Voering gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;