Weegzender CE WT2-Y1, Weegbereik , afleesbaarheid

Artikelnummer: CE WT2-Y1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CE WT2-Y1
EAN/GTIN 4045761248069
Nummer fabrikant CE WT2-Y1
L-nummer L40250 2604

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spanningstoevoer 12 V of 24 V
  • Uitgangssignaal spanning of stroom
  • Geschikt bijv. voor de overdracht op PLC, analoge meetkaart, enz
  • Geïntegreerde overspanningsbeveiliging
  • Bescherming tegen verkeerd geplaatste polen op de ingang en bescherming van de uitgang
  • CE WT1-Y4 en CE WT2-Y4: tot 4 sensoren aansluitbaar zonder Junction Box
  • Bij de levering inbegrepen: weegtransmitter, aansluitstekker voor sensor, kabel incl. stekker voor uitgangssignaal en spanningstoevoer
  • 12V DC of 24V DC spanningsbron (afhankelijk van het model) vereist. (bijv. voor 24V spanningsbron is compatibel met CE HSS)
  • Compatibel met alle analoge SAUTER weeg-/krachtmeetcellen en analoge KERN weegplateaus

Kenmerk:

  • nauwkeurigheid: ≤ ± 0.1 % F.S
  • Omgevingstemperatuur: -20 tot +85 °C
  • Totale afmetingen BxDxH CE WTY1: 110×45×32 mm, groot afgebeeld, CE WTY2: 110×45×32 mm, CE WTY4: 110×45×32 mm