WX2 Eco Hi-Vis broek met Holsterzakken Orange/Black 40 R

Artikelnummer: CD889OBR40
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
Artikelnummer CD889OBR40
EAN/GTIN 5036108410934
Nummer fabrikant CD889OBR40

Omschrijving

Omschrijving:

Deze WX2 werkbroek met hoge zichtbaarheid heeft 4 zakken voor uitstekende opbergmogelijkheden. Elastiek aan de zijkant en 4-way stretch zorgen voor superieur comfort en geschiktheid van deze werkbroek.

Kenmerk:

  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Kniezakken met stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid
  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • 10 opbergzakken
  • Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model
  • Duimstokzak
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Telefoonzak
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Shell samenstelling: 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Contrasterende stof: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Contrast samenstelling: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen