WX2 Eco Hi-Vis Klasse 1 Service Broek Orange/Black 38 R

Artikelnummer: CD888OBR38
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
Artikelnummer CD888OBR38
EAN/GTIN 5036108410668
Nummer fabrikant CD888OBR38

Omschrijving

Omschrijving:

Deze WX2 werkbroek met hoge zichtbaarheid heeft 4 zakken voor uitstekende opbergmogelijkheden. Elastiek aan de zijkant en 4-way stretch zorgen voor superieur comfort en geschiktheid van deze werkbroek.

Kenmerk:

  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • 4 opbergzakken
  • Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
  • Zakken met rits
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Contrasterende stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrast beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 195
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Niet strijken; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen