Omschrijving:
Deze WX2 werkbroek met hoge zichtbaarheid heeft 4 zakken voor uitstekende opbergmogelijkheden. Elastiek aan de zijkant en 4-way stretch zorgen voor superieur comfort en geschiktheid van deze werkbroek.
Kenmerk:
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- 4 opbergzakken
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
- Zakken met rits
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- Nieuw model
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Contrasterende stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrast beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 195
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Niet strijken; Maximaal 50 bewassingen.