Omschrijving:
Innovatieve stretchpanelen gecombineerd met duurzaam gerecycled polyester en katoen zorgen voor een slim maar comfortabel jack met bewegingsvrijheid.
Kenmerk:
- 31 PET-flessen zijn gerecycled om dit product te maken
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- 4 opbergzakken
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Zak met verdekte ritssluiting
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Pennenzak
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Nieuw model
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Shell samenstelling: 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Contrasterende stof: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Contrast samenstelling: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces; Max wastemp 60°C, normaal proces.