Omschrijving:
Een duurzame katoen-polyester mix stof zorgt voor zowel hoge prestaties maximale bereik werken, maar ook comfort. Stretch panelen zorgen voor goede bewegingsvrijheid Slimme functies zijn onder andere multifunctionele holsterzakken, kniezakken voor kniebeschermers en een gemakkelijk toegankelijke dijbeenzak voor het veilig opbergen van telefoon, sleutels en gereedschap.
Kenmerk:
- 31 PET-flessen zijn gerecycled om dit product te maken
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Kniezakken met stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid
- 10 opbergzakken
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Duimstokzak
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Telefoonzak
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- 40 UPF-geclassificeerde stof om 98% van de UV-stralen te blokkeren
- Nieuw model
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Shell samenstelling: 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Contrasterende stof: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Contrast samenstelling: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;