WX2 Eco Softshell Bodywarmer 2 (L) Metal Grey XL R

Artikelnummer: CD876MGRXL
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
Artikelnummer CD876MGRXL
EAN/GTIN 5036108396900
Nummer fabrikant CD876MGRXL

Omschrijving

Omschrijving:

De WX2 Softshell Bodywarmer is gemaakt van geweven stretch tweelaagse softshell met een fleece achterzijde voor extra warmte en comfort. De strategisch geplaatste 4-weg stretch stof zorgt voor bewegingsvrijheid. Dit model is voorzien van veel technische kenmerken waaronder binnen- en buitenzakken en een kinbeschermer.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 5 opbergzakken
  • Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
  • Borstzak voorzien van rits
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece
Shell samenstelling: 100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece
Contrasterende stof: 93% Polyester, 7% Elastaan
Contrast samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen