WX2 Eco Hi-Vis Softshell (2L) Yellow/Black L R

Artikelnummer: CD875YBRL
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
Artikelnummer CD875YBRL
EAN/GTIN 5036108408382
Nummer fabrikant CD875YBRL

Omschrijving

Omschrijving:

De WX2 softshell jas met hoge zichtbaarheid is uniek vanwege het opvallende ontwerp, met stretch en eigentijdse contrastpanelen. Het kwalitatief hoogwaardige 2 laags ademend, waterafstotende en winddichte doek, in combinatie met de meerdere praktische kenmerken zorgt ervoor dat dit een must-have is voor de hardwerkende professional.

Kenmerk:

  • Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Borstzak voorzien van rits
  • Twee zakken
  • Opgezette binnenzak
  • 5 opbergzakken
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Verlengd rugpand
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • 2 laags
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece
Shell samenstelling: 100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece
Contrasterende stof: Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Contrast samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen