WX2 Eco Gevoerde Softshell 2 (L) Metal Grey XXXL R

Artikelnummer: CD874MGRXXXL
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
Artikelnummer CD874MGRXXXL
EAN/GTIN 5036108397433
Nummer fabrikant CD874MGRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De WX2 gewatteerde Softshell is gemaakt van geweven tweelaags stretch softshell, aan de achterzijde voorzien van fleece en is volledig gevoerd en gewatteerd voor uitzonderlijke warmte en comfort. Dit model is voorzien van veel technische kenmerken waaronder binnen- en buitenzakken, een kinbeschermer en elastische manchetten.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Borstzak voorzien van rits
  • Zijzakken met rits
  • Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 3 opbergzakken
  • Afneembare capuchon
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece
Shell samenstelling: 100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece
Voering: 190T: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 190T: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen