WX2 Eco Hi-Vis Werkjack Yellow/Black XXL R

Artikelnummer: CD861YBRXXL
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
Artikelnummer CD861YBRXXL
EAN/GTIN 5036108410583
Nummer fabrikant CD861YBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit veelzijdige WX2 Hi-Vis jack is geschikt voor uiteenlopende werkomgevingen. Innovatieve stretchpanelen gecombineerd met duurzaam GRS gecertificeerd gerecycled polyester en katoen zorgen voor een slim en comfortabel jack met bewegingsvrijheid.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 6 opbergzakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Twee zakken
  • Opgezette binnenzak
  • Intern pennenzakje aan de rechterkant
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord voor een goede pasvorm
  • Duurzame waterafstotende stof
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Shell samenstelling: 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Contrasterende stof: Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Contrast samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen