WX2 Eco Hi-Vis Regenjack Orange/Black L R

Artikelnummer: CD860OBRL
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
Artikelnummer CD860OBRL
EAN/GTIN 5036108410347
Nummer fabrikant CD860OBRL

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen om de drager zichtbaar, veilig en droog te houden bij slecht weer. Deze lichtgewicht, stijlvolle tweekleurige jas heeft een afneembare capuchon voor gemakkelijke toegang, grote zakken voor voldoende opbergruimte en een dubbele stormflap om je te beschermen tegen de elementen.

Kenmerk:

  • Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Gemaakt van gerecycleerd polyester
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • 8 opbergzakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Twee zakken
  • Telefoon- en Pennenzak
  • Opgezette binnenzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiaal:

Shell-stof: 300D ECO: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekwerende afwerking en dubbele PU coating
Shell samenstelling: 100% gerecycled Polyester, 300D Oxford geweven met een vlekwerende afwerking en dubbele PU coating
Voering: 190T: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 190T: 100% Polyester Taffeta
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen