Telsysteem; Max 60 kg, d=0,1 g

Artikelnummer: CCS 60K0.1.
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
    Producttype Telweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CCS 60K0.1.
    EAN/GTIN 4045761180130
    Nummer fabrikant CCS 60K0.1.
    L-nummer L40250 2322

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Telsysteem voor het tellen van de kleinste onderdelen in grote hoeveelheden, maximaal aantoonbare telbare onderdelen 999.999
    • Referentie weegschaal KERN CFS 6K0.1: Referentie weegschaal: Deze ook als log inzetbare telweegschaal heeft in combinatie met extra weegschgaal een grote telnauwkeurigheid

    Kenmerk:

    • Referentie weegschaal KERN CFS 6K0.1:
    • Totale afmetingen BxDxH 315×350×180 mm
    • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 295×225 mm
    • Nettogewicht ca. 3,2 kg
    • Hoeveelheden platform KERN KFP-V20 IP65:
    • Afmetingen weegplateau B×D×H, Edelstaal, 400×300×128 mm
    • Verbindingskabel ca. 2,5 m

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen