Telsysteem Max 3000 kg; d=0,0001 kg

Artikelnummer: CCS 3T-3
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Telweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CCS 3T-3
    EAN/GTIN 4045761235892
    Nummer fabrikant CCS 3T-3

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met dit uiterst precieze telsysteem KERN CCS kan een groot aantal afzonderlijke weegschalen kosteneffectief en efficiënt worden vervangen
    • Referentieweegschaal KERN CFS:

      Deze professionele telweegschaal, die ook afzonderlijk kan worden gebruikt, voldoet door de aansluiting van een weegbrug met hoge belasting aan zelfs de hoogste eisen op het gebied van nauwkeurigheid
    • Programmeerbaar via toetsenblok:
      - gewenst referentie stuk aantal
      - bekend referentie gewicht
    • Drie displays: voor gewicht weergave, referentie gewicht, totaal stuk aantal
    • Geheugen (PLU): voor 100 artikelen met extra tekst, referentie gewicht en tarra gewicht b.v. van een container
    • Vullen (PLU): voor 100 artikelen met extra tekst, referentie gewicht en tarra gewicht b.v. van een container. b.v. van een container
    • Fill-to-target functie: Programmeerbaar aantal stuks of streefgewicht. Het bereiken van de streefwaarde wordt aangegeven door een akoestisch en optisch signaal
    • Nauwkeurig tellen: De automatische referentie-optimalisatie verbetert geleidelijk de gemiddelde waarde van het stukgewicht
    • Beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
    • Hoeveelheidstukweger KERN:

      Hoeveelheidstuktelling vindt met hoge precisie plaats op het weegplateau (= weegbrug) KERN CCS 3T-3. Hierdoor kunnen zelfs de kleinste telbare delen in de grootste volumes worden geteld
    • KFP-V20 IP67, KFU-V20

      Weegbrug van antislip gegolfd staal, gelakt:
    • 4 load cells, staal, siliconen coating, IP67, OIML-R60 goedkeuring voor verificatie, klasse III, 3000 e
    • Referentie weegschaal KERN CFS 6K0.1: Referentie weegschaal: Deze ook als log inzetbare telweegschaal heeft in combinatie met extra weegschgaal een grote telnauwkeurigheid

    Kenmerk:

    • Referentie weegschaal KERN CFS 6K0.1
    • Totale afmetingen BxDxH 315×350×180 mm
    • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 295×225 mm
    • Nettogewicht ca. 3,2 kg
    • Hoeveelheden platform KERN KIP-V20M
    • Afmetingen weegoppervlak BxDxH, Roestvast staal, 1200×1500×108 mm
    • Verbindingskabel ca. 5 m

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen