Telsysteem; Max 30 kg, d=0,1 g

Artikelnummer: CCS 30K0.1.
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
Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CCS 30K0.1.
EAN/GTIN 4045761153271
Nummer fabrikant CCS 30K0.1.
L-nummer L40250 958

Omschrijving

Omschrijving:

  • Telsysteem voor het tellen van de kleinste onderdelen in grote hoeveelheden, maximaal aantoonbare telbare onderdelen 999.999
  • Referentie weegschaal KERN CFS 6K0.1: Referentie weegschaal: Deze ook als log inzetbare telweegschaal heeft in combinatie met extra weegschgaal een grote telnauwkeurigheid

Kenmerk:

  • Referentie weegschaal KERN CFS 6K0.1:
  • Totale afmetingen BxDxH 315×350×180 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 295×225 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Hoeveelheden platform KERN KFP-V20 IP65:
  • Afmetingen weegplateau B×D×H, Edelstaal, 400×300×120 mm
  • Verbindingskabel ca. 2,5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen