Telsysteem; Max 300 kg, d=0,01 g

Artikelnummer: CCS 300K0.01
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CCS 300K0.01
EAN/GTIN 4045761148109
Nummer fabrikant CCS 300K0.01

Omschrijving

Omschrijving:

  • Telsysteem voor het tellen van de kleinste onderdelen in grote hoeveelheden, maximaal aantoonbare telbare onderdelen 999.999
  • Referentie weegschaal KERN CFS 3K-5: Referentie weegschaal: Deze ook als log inzetbare telweegschaal heeft in combinatie met extra weegschgaal een grote telnauwkeurigheid

Kenmerk:

  • Referentie weegschaal KERN CFS 3K-5:
  • Totale afmetingen BxDxH 315×350×180 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 295×225 mm
  • Nettogewicht ca. 2,6 kg
  • Hoeveelheden platform KERN KFP-V20 IP65:
  • Afmetingen weegplateau B×D×H, Edelstaal, 650×500×142 mm
  • Verbindingskabel ca. 2,5 m