Telsysteem CCA 60K-4M, Weegbereik 30 kg; 60 kg / 6 kg, Afleesbaarheid 0,01 kg; 0,02 kg / 0,0001 kg

Artikelnummer: CCA 60K-4M
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CCA 60K-4M
EAN/GTIN 4045761276383
Nummer fabrikant CCA 60K-4M

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium-Single-Point weegcel (1×3000 e), stof- en spatwatersichte beschermingIP65
  • Referentie weegschaal KERN EWJ: Deze precisieweegschaal die ook los te gebruiken is, voldoet dankzij de aansluiting van een hoog belastbare weegbrug ook aan de hoogste nauwkeurigheidseisen
  • Interne justeerautomaat automatisch, tijdgestuurd na 2 h, waardoor uiterste nauwkeurigheid gewaarborgd is en de weegschaal op elke gewenste locatie kan worden gebruikt
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • De weegschalen zijn via een RS232 Y-kabel met elkaar verbonden, waardoor een extra eindapparaat, bijvoorbeeld een signaallamp, barcodescanner of printer kan worden aangesloten
  • Kwantiteits weegschaal KERN IFS: De telling van het aantal stuks geschiedt met hoge nauwkeurigheid op het weegplateau (= weegbrug) in plaats van. Zo kunnen zelfs de kleinste teleenheden in de grootste volumes worden geteld
  • 100 geheugenplaatsen voor stamgegevens zoals referentiegewicht, referentiehoeveelheid, verpakkingsgewicht (voorafgaande tarra-aftrek) etc
  • Ergonomische afleeseenheid met groot toetsenblok en contrasterend LCD-LCD-display voor comfortabel invoeren en aflezen van bijv. tarrawaarden, referentiegewichten, grenswaarden enz
  • Afdruk van datum en tijd
  • Met dit zeer nauw - keurige telsysteem KERN CCA kan een groot aantal verschillende losse telweegschalen worden vervangen
  • Comfortabele bedieningsfilosofie: Alle hoofdfuncties hebben een eigen toets op het bedieningspaneel
  • Nauwkeurig tellen: De handmatige referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het deelgewicht
  • Dankzij de ijkgoedkeuring ook geschikt voor gebruik bij toepassingen met ijkverplichting
  • Optellen van dezelfde teldelen
  • Drie schermen voor gewichtsweergave, referentiegewicht, totaalgewicht
  • Zware industriestandaard geschikt voor ruwe industriële toepassingen

Kenmerk:

  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal, 400×300×120 mm
  • Verbindingskabel ca. 1,5 m
  • Kwantiteits weegschaal KERN IFS 60K-2M
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 155×145 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 215×330×105 mm
  • Referentie weegschaal KERN EWJ 6000-1M