Telsysteem CCA 30K-4M, Weegbereik 15 kg; 30 kg / 6 kg, Afleesbaarheid 0,005 kg; 0,01 kg / 0,0001 kg

Artikelnummer: CCA 30K-4M
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CCA 30K-4M
EAN/GTIN 4045761276413
Nummer fabrikant CCA 30K-4M
L-nummer L40250 2562

Omschrijving

Omschrijving:

  • De weegschalen zijn via een RS232 Y-kabel met elkaar verbonden, waardoor een extra eindapparaat, bijvoorbeeld een signaallamp, barcodescanner of printer kan worden aangesloten
  • Comfortabele bedieningsfilosofie: Alle hoofdfuncties hebben een eigen toets op het bedieningspaneel
  • Dankzij de ijkgoedkeuring ook geschikt voor gebruik bij toepassingen met ijkverplichting
  • Afdruk van datum en tijd
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Referentie weegschaal KERN EWJ: Deze precisieweegschaal die ook los te gebruiken is, voldoet dankzij de aansluiting van een hoog belastbare weegbrug ook aan de hoogste nauwkeurigheidseisen
  • Ergonomische afleeseenheid met groot toetsenblok en contrasterend LCD-LCD-display voor comfortabel invoeren en aflezen van bijv. tarrawaarden, referentiegewichten, grenswaarden enz
  • Aluminium-Single-Point weegcel (1×3000 e), stof- en spatwatersichte beschermingIP65
  • Interne justeerautomaat automatisch, tijdgestuurd na 2 h, waardoor uiterste nauwkeurigheid gewaarborgd is en de weegschaal op elke gewenste locatie kan worden gebruikt
  • Kwantiteits weegschaal KERN IFS: De telling van het aantal stuks geschiedt met hoge nauwkeurigheid op het weegplateau (= weegbrug) in plaats van. Zo kunnen zelfs de kleinste teleenheden in de grootste volumes worden geteld
  • 100 geheugenplaatsen voor stamgegevens zoals referentiegewicht, referentiehoeveelheid, verpakkingsgewicht (voorafgaande tarra-aftrek) etc
  • Optellen van dezelfde teldelen
  • Zware industriestandaard geschikt voor ruwe industriële toepassingen
  • Met dit zeer nauw - keurige telsysteem KERN CCA kan een groot aantal verschillende losse telweegschalen worden vervangen
  • Drie schermen voor gewichtsweergave, referentiegewicht, totaalgewicht
  • Nauwkeurig tellen: De handmatige referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het deelgewicht

Kenmerk:

  • Verbindingskabel ca. 1,5 m
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 155×145 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal, 400×300×120 mm
  • Kwantiteits weegschaal KERN IFS 30K-3M
  • Totale afmetingen BxDxH 215×330×105 mm
  • Referentie weegschaal KERN EWJ 6000-1M