Load cell buigstraal

Artikelnummer: CB 1500-3Q2
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
Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CB 1500-3Q2
EAN/GTIN 4045761220799
Nummer fabrikant CB 1500-3Q2
L-nummer L40250 2945

Omschrijving

Omschrijving:

  • Buigstaaf load cellsroestvrij staal
  • Conform met CE en RoHS
  • Stof- en spatwaterbescherming IP68/IP69K (conform EN 60529), hermetisch dichtgelast
  • Roestvrij staal
  • Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen onder ruwe omgevingsvoorwaarden
  • Geschikt voor plateauweegschalen, trechterweegschalen, vloerweegschalen en andere weeginrichtingen
  • Aansluiting met vier aders
  • Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V
  • Opmerking: nauwkeurigheidsklasse OIML R60 C6 of EX-uitvoering op aanvraag