Veiligheidssandalen S1 CARLA NB 41

Artikelnummer: CARLA NB 41
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie CARLA
    Veiligheidsklasse S1
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Norm EN ISO 20345:2011
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 41
    Producttype Veiligheidssandaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CARLA NB 41
    EAN/GTIN 4044348636336
    Nummer fabrikant CARLA NB 41
    L-nummer L00780 7509

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Ultralichte microvezel en functionele constructie met optimale ventilatiestructuur
    • Optimale ventilatie door uitsneden in de schacht en inzetten van netweefsel
    • Twee individueel verstelbare klittenbandsluitingen voor de perfecte grip
    • Aluminium teenbescherming
    • Voering van actief ademend textiel en microvezel
    • Lederen brandzool
    • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
    • VARIO Multiflex® technologie
    • Loopzool TPU Woman Sport ESD