Vierkante vijl met kunststof handvat , snede 2 , 250 mm lang

Artikelnummer: CAR.MD250EMA
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
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CAR.MD250EMA
    EAN/GTIN 3148518602204
    Nummer fabrikant CAR.MD250EMA
    L-nummer L60130 6431

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Crosscut op 4 oppervlakken
    • ergonomische kunststof handgreep
    • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt
    • Aanbevolen voor de ruwe bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

    Kenmerk:

    • E x E1 [mm]: 10 x 10
    • L [mm]: 250
    • [g]: 190