Vierkante vijl met kunststof handvat , snede 2 , 200 mm lang

Artikelnummer: CAR.MD200EMA
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CAR.MD200EMA
EAN/GTIN 3148518602112
Nummer fabrikant CAR.MD200EMA
L-nummer L60130 6861

Omschrijving

Omschrijving:

  • Crosscut op 4 oppervlakken
  • ergonomische kunststof handgreep
  • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt
  • Aanbevolen voor de ruwe bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 8 x 8
  • L [mm]: 200
  • [g]: 120