Kinderoverall Navy 6 R

Artikelnummer: C890NAR6
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
Artikelnummer C890NAR6
EAN/GTIN 5036108099092
Nummer fabrikant C890NAR6

Omschrijving

Omschrijving:

Voor de aankomende jonge techneut of ingenieur is er deze zeer functionele overall. Volledig voorgekrompen Kingsmill poly-katoenstof en uitstekende kleurbehoudende eigenschappen zorgen ervoor dat dit kledingstuk de zwaarste beproevingen doorstaat. Heup-, regel-, zij- en borstzakken zorgen voor maximale opbergmogelijkheden, terwijl het comfort de hele dag door wordt geleverd met elastiek aan de zijkanten en een action back.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 8 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Telefoonzak
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen