Tuinbroek Navy XXL R

Artikelnummer: C881NARXXL
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
Artikelnummer C881NARXXL
EAN/GTIN 5036108031511
Nummer fabrikant C881NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van de hoogst mogelijke kwaliteit katoen zorgt dit populaire model voor comfort gedurende de gehele dag. Handige eigenschappen zijn onder andere doortasten, een borstzak en elastiek in de rug om eenvoudig te kunnen bewegen.

Kenmerk:

  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • Verstelbare band voor een goede pasvorm
  • 4 opbergzakken
  • Opgezette achterzak
  • Duimstokzak
  • Ruime zakken
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Katoen: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell beschrijving: Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.
Shell gewicht gm: 305
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen