Werkkleding Werkjassen Navy L

Artikelnummer: C859NARL
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
Artikelnummer C859NARL
EAN/GTIN 5036108110322
Nummer fabrikant C859NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Mayo Jacket

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 4 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen