Standaard Stof- of labojas Navy M R

Artikelnummer: C852NARM
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
Artikelnummer C852NARM
EAN/GTIN 5036108135349
Nummer fabrikant C852NARM
L-nummer L01840 160

Omschrijving

Omschrijving:

Voor algemene of laboratorium werkzaamheden, dit kledingstuk zal aan al uw verwachtingen voldoen. Voorzien van een verdekte drukknopsluiting inclusief twee laag geplaatste opzetzakken en een enkele borstzak. Uitstekende doekkwaliteit en volledig voorgekropen.

Kenmerk:

  • Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • 3 opbergzakken
  • Twee opgezette zakken
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen