MeshAir Pro Jacket L / S White XL R

Artikelnummer: C838WHRXL
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
Artikelnummer C838WHRXL
EAN/GTIN 5036108323722
Nummer fabrikant C838WHRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze koksbuis maakt gebruik van een lichtgewicht stof en biedt een modern, slanker silhouet met een ergonomische pasvorm. Kenmerken van deze jas zijn onder meer een blinde knoopsluiting met dubbele rij knopen aan de voorkant, een zijzak met rits en grote MeshAir Pro-panelen aan de achterkant en onderarmen voor uitstekend ademend vermogen.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
  • Geweldig model met Franse manchetten
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Mouwzak
  • De Schortband zorgt ervoor de uw schort op de juiste plaats blijft zitten.
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
  • 1 zak voor veilige opslag
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrasterende stof: MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen