Omschrijving:
Deze koksbuis maakt gebruik van een lichtgewicht stof en biedt een modern, slanker silhouet met een ergonomische pasvorm. Kenmerken van deze jas zijn onder meer een blinde knoopsluiting met dubbele rij knopen aan de voorkant, een zijzak met rits en grote MeshAir Pro-panelen aan de achterkant en onderarmen voor uitstekend ademend vermogen.
Kenmerk:
- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Zak met verdekte ritssluiting
- Geweldig model met Franse manchetten
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- 3 opbergzakken
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Katoen met Texpel Finish: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Contrasterende stof: MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;